Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK2,5-ED-1,50BU AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt CK2,5-ED-1,50BU AU
Crimpkontakt CK2,5-ED-1,50BU AU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11255323
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1674820
EAN/GTIN:
     4017918135522
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt CK2,5-ED-1,50BU AU

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7,5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: HEAVYCON-Steckverbinder, crimpstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,4593*
€ 1,6593*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4776*
€ 1,6796*
100
Frei Haus
ab € 1,5204*
€ 1,7204*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,5867*
€ 1,7767*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,6022*
€ 1,8022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7767*
€ 2,11427
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5867*
€ 1,88817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 177,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.