Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 5,5qmm, vergoldet,Bu 09330006239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt 5,5qmm, vergoldet,Bu 09330006239
Crimpkontakt 5,5qmm, vergoldet,Bu 09330006239
Artikel-Nr.:
     6012-11265595
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006239
EAN/GTIN:
     5713140050082
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Crimpkontakt 5,5qmm, vergoldet,Bu 09330006239

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 5,5 mm², AWG 10
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
5,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
5,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,8052*
€ 3,2452*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,833*
€ 3,273*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,8889*
€ 3,3814*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,0801*
€ 3,5101*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,3531*
€ 3,7631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,273*
€ 3,89487
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,833*
€ 3,37127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 327,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 33 000 6115
ab € 1,165*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6122
ab € 1,1108*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6117
ab € 1,44*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6118
ab € 1,1411*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6119
ab € 1,195*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6123
ab € 1,135*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6139
ab € 1,83*
Sonstiges
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.