Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/5,#1619248


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/5,#1619248
Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/5,#1619248
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11268267
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619248
EAN/GTIN:
     4046356833424
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/5,#1619248

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 5 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Leiter-Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 49,40*
€ 58,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 48,81*
€ 61,39*
1
€ 5,00*
ab € 50,68*
€ 63,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,78*
€ 64,61*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 65,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0808011
ab € 0,0677*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5256*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.