Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenfrontplatte SI-FP-R1A-U1A-D1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-11269167
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404497
EAN/GTIN:
     4046356698405
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder

Datenfrontplatte SI-FP-R1A-U1A-D1A

Datenfrontplatte, 5 GBit/s, CAT5e
Weitere Informationen:
Breite:
50,7 mm
Höhe:
87,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,18*
€ 104,96*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,99*
€ 107,59*
€ 5,00*
ab € 88,49*
€ 108,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 113,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,16*
€ 114,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801494
ab € 4,4637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.