| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11280046 Herst.-Nr.: 92.298.3000.7 EAN/GTIN: 4049088458897 |
|
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 92.298.3000.7 GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,0 m, 3-polig, Kodierung nach Kundenwunsch mit PE, 20 A, Kodierfarbe maigrün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP40 | Art der konfektionierten Leitung: | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 3000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,083* | € 14,493* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,64* | € 18,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,44* | € 20,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,68* | € 23,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,9291* | € 24,0891* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|