Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I3KSBS 25E 30GN07 KONFEKT. LEITUNG 92.298.3000.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5416765
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.298.3000.7
EAN/GTIN:
     4049088458897
GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,0 m, 3-polig, Kodierung nach Kundenwunsch mit PE, 20 A, Kodierfarbe maigrün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
3000 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,899 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
21,32 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grün
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,1207*
€ 14,5007*
€ 5,00*
ab € 12,69*
€ 18,16*
€ 3,90*
ab € 14,39*
€ 20,51*
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 23,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,0191*
€ 23,9391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,9391*
€ 28,48753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,3091*
€ 27,73783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,0491*
€ 26,23843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,9691*
€ 24,95323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,4791*
€ 24,37013
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0191*
€ 20,25273
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.