Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 3-polig Kod. B,pink 890-283/082-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11291701
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-283/082-000
EAN/GTIN:
     4055143499958
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker

Buchse 3-polig Kod. B,pink 890-283/082-000

Buchse
3-polig
Kod. B
1,50 mm²
pink
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,66*
€ 103,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,0005*
€ 107,1605*
€ 5,00*
ab € 88,59*
€ 108,87*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,805*
€ 109,675*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 112,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,60*
€ 133,994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,36*
€ 132,5184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,64*
€ 124,5216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,62*
€ 122,1178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,37*
€ 109,9203
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,1007*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.