Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-In-Buchse 3-polig,Kod. A,sw 890-703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 890-703 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-703 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-703 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-703 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-11291882
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-703
EAN/GTIN:
     4045454233419
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder

Snap-In-Buchse 3-polig,Kod. A,sw 890-703

Snap-In-Buchse
3-polig
Kod. A
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtenklemmen wago, leistungsstecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4896*
€ 1,8196*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,63963*
€ 1,99963*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,6413*
€ 2,0013*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7077*
€ 2,003*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,7362*
€ 2,0862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0862*
€ 2,48258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9462*
€ 2,31598
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7362*
€ 2,06608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-713
ab € 1,44223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.