Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-703 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 890-703 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-703 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-703 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-703 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-11291882
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Buchse; Snap-In-Ausführung; 3-polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.457 g
Breite
24.2 mm
Tiefe
39.85 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtenklemmen wago, leistungsstecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6282*
€ 1,9882*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62963*
€ 1,98963*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6313*
€ 1,9913*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6977*
€ 2,013*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6948*
€ 2,0548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9882*
€ 2,36596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8382*
€ 2,18746
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6282*
€ 1,93756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-713
ab € 1,3206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.