Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse für Leiterplatten 3-polig,schwarz 890-803/011-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 890-803/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 3
Wago 890-803/011-000 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 3
Artikel-Nr.:
     6012-11291972
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-803/011-000
EAN/GTIN:
     4050821695653
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leistungsstecker

Buchse für Leiterplatten 3-polig,schwarz 890-803/011-000

Buchse für Leiterplatten
abgewinkelt
3-polig
Kod. A
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
4,4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
4,4 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,2455*
€ 1,4955*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,3686*
€ 1,6486*
100
Frei Haus
ab € 1,3927*
€ 1,6727*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,4014*
€ 1,6814*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,4494*
€ 1,7394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7394*
€ 2,06989
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4494*
€ 1,72479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.