Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschellen 897-859


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 897-859 Kabelklammer Schwarz
Wago 897-859 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-11293529
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     897-859
EAN/GTIN:
     4045454006297
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschellen 897-859

Befestigungsschellen
für Flachleitung 10 mm²
Kunststoff
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,248*
€ 1,508*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,2649*
€ 1,5349*
100
Frei Haus
ab € 1,2972*
€ 1,5572*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2995*
€ 1,5795*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.