Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-SCHALTER 440G-T27259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SI-SCHALTER 440G-T27259
SI-SCHALTER 440G-T27259
Artikel-Nr.:
     6012-11359509
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440G-T27259
EAN/GTIN:
     10781180060165
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter

SI-SCHALTER 440G-T27259

Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
92 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
126 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,32*
€ 292,68*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,18*
€ 293,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 295,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.