Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P4K1120YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P4K1120YD
Artikel-Nr.:
     6012-11359626
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P4K1120YD
EAN/GTIN:
     10611320944010
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P4K1120YD

Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
1120 mm
Länge des Sensors:
1236 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-10..55 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.682,93*
€ 3.776,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.602,78*
€ 3.777,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.731,02*
€ 3.813,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.813,86*
€ 4.538,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.791,26*
€ 4.511,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.746,08*
€ 4.457,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.731,02*
€ 4.439,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.