Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Optic SinglemodeCord 6XV1843-5FH20-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiber Optic SinglemodeCord 6XV1843-5FH20-0AA0
Fiber Optic SinglemodeCord 6XV1843-5FH20-0AA0
Artikel-Nr.:
     6012-11368201
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18435FH200AA0
EAN/GTIN:
     4047623801832
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Fiber Optic SinglemodeCord 6XV1843-5FH20-0AA0

SM FO Cord LC/LC, 9/125, konfektioniert mit 2x2 LC Duplex-Steckern, Länge 2,0m. SIMATIC NETLeitungenSM FO CORD LC/LC, 9/125
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,75*
€ 87,80*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,97*
€ 87,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 90,43*
7 Tage
74
Frei Haus
ab € 140,52*
€ 174,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.