Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krallmuffe C20 P955-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krallmuffe C20 P955-20
Artikel-Nr.:
     6012-11369995
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P955-20
EAN/GTIN:
     4260182066935
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe

Krallmuffe C20 P955-20

Die Krallmuffe C20 verbindet im Betonbau flexible Rohre und Wellrohre der Größe M20 absolut betondicht miteinander. Beide Enden werden in die Verbindungsmuffe eingesteckt. Der integrierte Rohrgrip garantiert dabei eine sichere Zugentlastung sowohl im Ortbeton als auch im Einsatz in der Werksfertigung. Die Steckmuffe ist auch in den Größen M25, M32 und M40 erhältlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
konisch
Mit Sperrfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2791*
€ 0,3791*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2874*
€ 0,3874*
2 Tage
376
1
€ 5,90*
ab € 0,2779*
€ 0,4979*
1
€ 5,95*
ab € 0,28985*
€ 0,51985*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2874*
€ 0,34201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.