Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer sw 120mm f.d.superflache HNL 99223.013.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziffer sw 120mm f.d.superflache HNL 99223.013.9
Ziffer sw 120mm f.d.superflache HNL 99223.013.9
Artikel-Nr.:
     6012-11431308
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99223.013.9
EAN/GTIN:
     4010319325592
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett

Ziffer sw 120mm f.d.superflache HNL 99223.013.9

Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
9
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,98*
€ 5,46*
ab € 2,51*
€ 4,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 4,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,84*
€ 4,52*
3 Tage
130
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.A
ab € 2,65*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.B
ab € 2,60*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.C
ab € 3,10*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.A/K
ab € 2,61*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.B/K
ab € 2,61*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.C/K
ab € 2,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.0
ab € 2,46*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.1
ab € 2,44*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.2
ab € 2,44*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.3
ab € 2,46*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.4
ab € 2,46*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.5
ab € 2,46*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.6
ab € 2,47*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.7
ab € 2,47*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.8
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.