Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen BH 8 WR281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11551154
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042859R9999
EAN/GTIN:
     4011617428596
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Montagerahmen BH 8 WR281

WR-Montagegerüst, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2, Bauhöhe 8 (12 RE) 1800mm, bestehend aus WR-Profilschiene vertikal mit Quer-Profilschiene, für alle Stand- und Reihenschaltschränke ab einer Tiefe von 225 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
1800 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,97*
€ 63,64*
€ 5,46*
ab € 49,86*
€ 64,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 50,78*
€ 65,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 66,31*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,85*
€ 69,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.