Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil ICS50-B100X9#1305039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11679505
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1305039
EAN/GTIN:
     4063151553234
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Gehäuseunterteil ICS50-B100X9#1305039

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, Etage 1: mit Lüftungsschlitzen, Breite: 50,1 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 108,35 mm, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8
Weitere Informationen:
Gehäuseart:
geschlossen
Gehäuse anreihbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Breite:
50,1 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
108,35 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,091*
€ 7,811*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 7,82*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,276*
€ 8,046*
27 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 8,57*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,046*
€ 9,57474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,956*
€ 9,46764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,546*
€ 8,97974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,306*
€ 8,69414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,276*
€ 7,46844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1328715
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.