| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9043643 Herst.-Nr.: ICS50-B100X98-V-V-1018 EAN/GTIN: 4063151553234 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, Etage 1: mit Lüftungsschlitzen, Breite: 50,1 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 108,35 mm, Farbe: gelb (1018), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ICS50-B100X98-V-V-1018 | Ident Code: | 1305039 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,091* | € 7,871* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,10* | € 7,88* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,276* | € 8,106* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,70* | € 8,63* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,76* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|