Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X 7,5kW bei 110% 6SL32203YC240UB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SINAMICS G120X 7,5kW bei 110% 6SL32203YC240UB0
SINAMICS G120X 7,5kW bei 110% 6SL32203YC240UB0
Artikel-Nr.:
     6012-11763366
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32203YC240UB0
EAN/GTIN:
     4042948704066
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

SINAMICS G120X 7,5kW bei 110% 6SL32203YC240UB0

SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 7,5kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße:FSC Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS Frequenzumrichter SINAMICS G120X beherrsche die Elemente für die Applikationen Pumpen/Lüfter, die Branchen Wasser/Abwasser (W/WW) sowie die Gebäudetechnik/HVAC.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
29 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 806,81*
€ 893,63*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 798,62*
€ 894,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 814,06*
€ 901,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,39*
€ 930,61*
Frei Haus
ab € 999,98*
€ 1.084,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,97*
€ 1.073,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,87*
€ 1.049,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,50*
€ 1.010,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,69*
€ 992,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,06*
€ 968,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.