Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer Univers. 0-25 bar rel,4-20mA 00523660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer Univers. 0-25 bar rel,4-20mA 00523660
Druckmessumformer Univers. 0-25 bar rel,4-20mA 00523660
Produktbild Ansicht unten
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-11834005
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00523660
EAN/GTIN:
     4053877006541
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer Univers. 0-25 bar rel,4-20mA 00523660

Der Druckmessumformer kann durch das verschweißte Messsystem und den hochwertig verbauten Materialien (Edelstahl 304 / 316 L) in nahezu allen Medien, auch unter rauen Bedingungen, eingesetzt werden. Der piezoresistive Siliciumsensor ist hoch überlastfest und langzeitstabil. Der Aufbau des Sensors bietet das Optimum an Sicherheit gegen einen Austritt des Prozessmediums.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-40..125 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Gewicht:
0,08 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 208,68*
€ 249,91*
Frei Haus
ab € 212,06*
€ 254,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,15*
€ 256,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,06*
€ 267,45*
Frei Haus
ab € 232,13*
€ 269,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.