Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor Druck:-1 ... 40 bar PS510-40V #100001563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11843960
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001563
EAN/GTIN:
     4047101555387
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor Druck:-1 ... 40 bar PS510-40V #100001563

Drucksensor, Relativdruck: -1 ... 40 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Metallmesszelle, 18 33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link, Prozessanschluss G1/2 Außengewinde (Manometer), Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
40 bar
Endeinstellung:
40000 hPa
Max. Prüfdruck:
140 bar
Berstdruck:
280 bar
Mediumtemperatur:
-30..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,60*
€ 327,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,02*
€ 327,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 280,71*
€ 330,11*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,73*
€ 333,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,56*
€ 340,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.