| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11845238 Herst.-Nr.: 814647 EAN/GTIN: 4050143095421 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichttaster HGA 814647 Tastbereich: 5 ... 100 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend, Anschluss: Steckverbinder M8 x 1 , 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 . Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,98* | € 131,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,31* | € 132,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,64* | € 134,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,75* | € 137,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,11* | € 152,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|