| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11847641 Herst.-Nr.: 276988 EAN/GTIN: 4050143155804 |
| |
|
| | |
| Vision Sensor PHA950-F200A-R2 Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 950 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.486,74* | € 2.569,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.496,82* | € 2.574,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.518,09* | € 2.599,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.518,58* | € 2.599,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.530,62* | € 2.647,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|