Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühler Temperaturerfassung TP306ACFH1141L5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühler Temperaturerfassung TP306ACFH1141L5000
Fühler Temperaturerfassung TP306ACFH1141L5000
Artikel-Nr.:
     6012-11884631
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     9910481
EAN/GTIN:
     4047101543858
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100

Fühler Temperaturerfassung TP306ACFH1141L5000

Temperaturerfassung, Fühler, Pt-100 Fühler nach DIN EN 60751, vibrations- und erschütterungsfest, anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67, 4-Leiter-Technik, Max. Temperatur Stecker: 90°C
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-50..105 °C
Länge des Messeinsatzes:
5000 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
5000 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,99*
€ 50,35*
€ 5,00*
ab € 39,42*
€ 52,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 53,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,43*
€ 54,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,84*
€ 60,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.