Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor T30UXDB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor T30UXDB
Ultraschallsensor T30UXDB
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11890635
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3079998
EAN/GTIN:
     0662488799984
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
turck ultraschall sensor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor T30UXDB

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 20 cm, Reichweite: 200 cm, Kompakte Bauform, 4-poliges Kabel, 2 m, Schaltbereich über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar, Leitungslänge 2 m, pnp oder npn Schaltausgang einstellbar, Öffner-/Schließerfunktion einstellbar, Integrierte Temperaturkompensation, max. Reichweite: 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
40 mm
Messbereich Länge:
200..2000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Versorgungsspannung:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,73*
€ 418,52*
Frei Haus
ab € 365,27*
€ 418,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 371,39*
€ 422,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 371,81*
€ 424,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 369,32*
€ 430,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,61*
€ 502,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,30*
€ 495,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,54*
€ 475,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.