| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11894289 Herst.-Nr.: 3095385 EAN/GTIN: 0662488953850 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor Lichttaster LE250IC1Q Opto-Sensor, Lasermesssystem, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig, Betriebsspannung: 12...30 VDC, PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar, Analogausgang: 4...20 mA, Reichweite: 100...400 mm, Laserklasse 1, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung bei 100 mm - 250 mm Entfernung : < 0,02 mm, Auflösung bei 250 mm - 400 mm Entfernung : < 0,2 mm, max. Weitere Informationen: | | Ausführung des Analogausgangs: | 4 mA ... 20 mA | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Versorgungsspannung: | 12..30 V | Breite des Sensors: | 26 mm | Höhe des Sensors: | 77 mm | Länge des Sensors: | 56 mm | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 873,21* | € 936,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 871,44* | € 940,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 886,59* | € 949,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 886,28* | € 953,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 885,59* | € 968,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|