| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11898924 Herst.-Nr.: 3037634 EAN/GTIN: 0662488376345 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Winkellichttaster Q45AD9CV4Q Opto-Sensor, Winkellichttaster, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 5 15 VDC, NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA hell >= 2.1 mA, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Brennweite: 100 mm, max. Reichweite: 100 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,57* | € 238,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,24* | € 238,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,57* | € 246,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 199,81* | € 246,33* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,99* | € 257,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|