| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11956542 Herst.-Nr.: 9016344 EAN/GTIN: 3660849515140 |
| |
|
| | |
| Regensensor Ondeis 24V DC 9016344 Kapazitiver Sensor zur Niederschlagsmessung von Regen und Schnee. Zur Verwendung mit allen Steuergeräten, die einen Eingang für potenzialfreie Sensoren besitzen. - Mit Halterung zur problemlosen Wand- oder Mastmontage - Sensorkabel und Anschlusskabel für die Versorgungsspannung sind einfach zu installieren - Verschmutzungsunempfindlich: eine Folie schützt die Leiterbahnen vor Oxidation - Reagiert schnell und präzise - Integrierte, selbstregelnde Heizung - Das Gehäuse ist formschön, kompakt und UV-stabil Betriebsspannung: 24 V DC SELV Betriebstemperatur: -20 GradC bis 60 GradC Schutzart Gehäuse: IP 44 Schutzklasse: II potenzialfreier Schaltkontakt: Min. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Niederschlagssensor | Nennspannung: | 24 V | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,00* | € 189,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,28* | € 189,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,25* | € 191,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,20* | € 197,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,04* | € 208,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|