Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder weiß RC-plus next N130 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder weiß RC-plus next N130 ws
Bewegungsmelder weiß RC-plus next N130 ws
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     6012-11968322
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93321
EAN/GTIN:
     4007529933211
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Bewegungsmelder weiß RC-plus next N130 ws

Bewegungsmelder mit 130 Grad Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweiteneinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Beweglicher Kugelkopf, Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Schaltung im Nulldurchgang, Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario, Einfache Montage durch Stecksockel, Wand-, Decken-, Eckmontage, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 6,40*
ab € 57,50*
€ 72,50*
€ 5,95*
ab € 59,68*
€ 75,09*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 62,03*
€ 77,90*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 63,01*
€ 78,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 87,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92000
ab € 13,90*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
97004
ab € 8,41*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
97014
ab € 8,35*
Zubehör
B. E. G.
92090
ab € 11,88*
Zubehör
B. E. G.
92649
ab € 13,95*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.