Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NJ20-40-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-12062542
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133323
EAN/GTIN:
     4050143458394
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NJ20-40-N

Schaltabstand: 20 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
95 mm
Durchmesser des Sensors:
40 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,95*
€ 225,91*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,37*
€ 226,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,17*
€ 232,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,37*
€ 233,36*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,54*
€ 236,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.