Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer konfigurierbar 857-560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessumformer konfigurierbar 857-560
Temperaturmessumformer konfigurierbar 857-560
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-12250624
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-560
EAN/GTIN:
     4055143481571
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Netztrafo
Netztransformator

Temperaturmessumformer konfigurierbar 857-560

Spannungsmessumformer
Spannungseingangssignal
Strom- und Spannungsausgangssignal
Digitalausgang
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Spannung:
30 V
Endwert Messbereich Spannung:
300 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
100 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,48*
€ 243,19*
Frei Haus
ab € 216,66*
€ 248,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 218,60*
€ 251,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,649*
€ 256,789*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,9554*
€ 263,2506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.