Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SLK mit Schlaufe 3mm Stahlseil,L=1m SLK3L1LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-12254124
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196706
EAN/GTIN:
     8711893149371
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil schlaufe 1m

SLK mit Schlaufe 3mm Stahlseil,L=1m SLK3L1LP

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Schlaufe und den Verschluss. Einfache und flexible Befestigungslösung. Das Seil wird um den Träger geschlungen und einfach durch die Schlaufe gezogen. Ideal zur Befestigung an Pfetten, Trägern oder anderen Bauteilen. Passt in kleinste Zwischenräume. Lasten können auch direkt in die Schlaufe eingehängt werden z.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Schleife
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
sonstige
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil schlaufe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,971*
€ 8,811*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,9941*
€ 8,8241*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,8437*
€ 9,0383*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,172*
€ 9,052*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,4343*
€ 9,3643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,052*
€ 10,77188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,922*
€ 10,61718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,492*
€ 10,10548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,222*
€ 9,78418
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,172*
€ 8,53468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.