Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandleuchte 1474mm, 830, DALI 7651IP HE#9002114354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7651IP HE LVN 60- 9002114354 830ETDD L150 01 Lichtbandleuchte, 34W,
Trilux 7651IP HE LVN 60- 9002114354 830ETDD L150 01 Lichtbandleuchte, 34W,
Artikel-Nr.:
     6012-12267040
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002114354
EAN/GTIN:
     4018242611010
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte

LED-Lichtbandleuchte 1474mm, 830, DALI 7651IP HE#9002114354

LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,43*
€ 213,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,87*
€ 215,04*
Frei Haus
ab € 186,83*
€ 226,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,56*
€ 233,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7272500
ab € 16,03*
Zubehör
TRILUX
7275800
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.