Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen M 40, 15 mm VP M40 EXE MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12363908
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1210930000
EAN/GTIN:
     4032248992430
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube

Dichtstopfen M 40, 15 mm VP M40 EXE MS

Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
40 mm
Für Wandstärke:
14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,35*
€ 400,33*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 349,477*
€ 400,887*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 354,35*
€ 404,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 354,482*
€ 406,262*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,18*
€ 421,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 404,29*
€ 481,1051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,35*
€ 478,7965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 387,15*
€ 460,7085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,41*
€ 447,9279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,35*
€ 421,6765
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.