Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5820856 Herst.-Nr.: VPM40EXEMS EAN/GTIN: 4032248992430 |
| |
|
| | |
| Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Farbe: grau, Halogenfrei: false, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 40 mm, Nenndurchmesser: 40 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 14 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VPM40EXEMS | Ident Code: | 1210930000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen messing, blindstopfen, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,35* | € 400,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 349,477* | € 400,887* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,35* | € 404,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 354,482* | € 406,262* | | | | | 64 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,18* | € 421,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,9477* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|