Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen 1" NPT, 19.5 mm VP NPT1-EX W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12363926
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188560000
EAN/GTIN:
     4050118075519
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
weidmüller verschlussstopfen

Dichtstopfen 1" NPT, 19.5 mm VP NPT1-EX W

Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
1 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
1 mm
Für Wandstärke:
18,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,38875*
€ 19,72875*
19 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 19,77*
Lager 6012
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,5725*
€ 19,9125*
7 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,73*
€ 20,00*
58 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 276,20*
€ 318,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 19,9125*
€ 23,69588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,3025*
€ 22,96998
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,5725*
€ 19,72128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 318,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.