Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verschlussstopfen (Metall), 1' N PT, 19.5 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5659036
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VPNPT1-EXW
EAN/GTIN:
     4050118075519
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschlussstopfen
Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 1 mm, Nenndurchmesser: 1 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Wandstärke: 18,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPNPT1-EXW
Ident Code:
1188560000
Weitere Suchbegriffe: Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,44875*
€ 19,83875*
Lager 6232
unbekannt
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,48*
€ 19,88*
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,7025*
€ 20,0325*
8 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,81*
€ 20,13*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 276,27*
€ 318,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 318,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.