Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrandose M2 35 P915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membrandose M2 35 P915
Artikel-Nr.:
     6012-12367247
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P915
EAN/GTIN:
     4260182065648
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Membrandose M2 35 P915

Bei der Membrandose M2 35 für Ortbeton und Werksfertigung können Leitungen und Rohre werkzeuglos in die Kombieinführungen M15 ? M32 eingeführt werden. Durch die Membrantechnik sind die Dosen absolut betondicht. Mit der SCS-Verbindungstechnik können mehrere Dosen normgerecht, schnell und fest miteinander verbunden werden. Das Austrennen der Stege ermöglicht eine einfache Durchverdrahtung sowie die einfache Installation vorverdrahteter Geräte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
achteckig
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
Montageplatte
Durchmesser:
35 mm
Länge:
85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,9182*
€ 2,4182*
50
€ 5,95*
ab € 1,92442*
€ 2,42442*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,9964*
€ 2,5164*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5164*
€ 2,99452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5064*
€ 2,98262
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3864*
€ 2,83982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3764*
€ 2,82792
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9964*
€ 2,37572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.