Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerprint Zugangskontr. 2 Schaltkontakte FPM-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerprint Zugangskontr. 2 Schaltkontakte FPM-200
Fingerprint Zugangskontr. 2 Schaltkontakte FPM-200
Artikel-Nr.:
     6012-12651864
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810920
EAN/GTIN:
     4250111849364
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle

Fingerprint Zugangskontr. 2 Schaltkontakte FPM-200

FPM-200 Fingerabdruck-Leser für MODESTA. Fingerprintmodul als Zugangskontroll-System mit Steuereinheit zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet, Edelstahl-Scannereinheit, Fangpunkt mit Sensor und Status-LED (mehrfarbig) und Anschluss für Steuereinheit zur Hutschienenmontage.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Anzahl der Personen:
99
Signalausgabe:
Text
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
8..24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 819,69*
€ 928,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 826,13*
€ 937,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 866,04*
€ 1.003,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 974,58*
€ 1.097,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,47*
€ 1.115,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,25*
€ 1.107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,04*
€ 1.068,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,38*
€ 1.035,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,13*
€ 983,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.