Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCOM FPM-200 Est Fingerprint MODESTA Biometrische Zugangskontrolle 5810920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerprint Zugangskontr. 2 Schaltkontakte FPM-200
Fingerprint Zugangskontr. 2 Schaltkontakte FPM-200
Artikel-Nr.:
     986-3684649
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     5810920
EAN/GTIN:
     4250111849364
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
FPM-200 Fingerabdruck-Leser für MODESTA. Fingerprintmodul als Zugangskontroll-System mit Steuereinheit zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet, Edelstahl-Scannereinheit, Fangpunkt mit Sensor und Status-LED (mehrfarbig) und Anschluss für Steuereinheit zur Hutschienenmontage. Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt über 4-Drähte. Steuereinheit mit beleuchtete LCD-Display, einfache Menüführung mittels 4 Steuertasten, zwei potentialfreie Schaltkontakte als Steuereingang für Türöffnungstaster und Anschluss für Innentastern. Speicherplatz für 99 Finger/Benutzer, Schaltdauer 1-99 Sekunden einstellbar, alternativ Bistabil-Modus möglich. Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den Fingern/Benutzer; selektives Löschen einzelner Finger/Benutzer möglich, Aufzeichnung der letzten 50 Zutritte und Menüabsicherung durch Sicherheitscode. Hinweis: Netztransformator sind nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Betriebstemperatur:
-20 °C | 70 °C
Montageart:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Vernetzbar:
false
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
8 V | 24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
8 V | 24 V
Betriebsspannung bei DC:
8 V | 24 V
Standalone:
true
PC-Anbindung:
false
Max. Anzahl der Türen:
2
Max. Anzahl der Personen:
99
Signalausgabe:
Text
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 902,40*
€ 1.020,75*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 910,86*
€ 1.021,30*
Frei Haus
ab € 914,62*
€ 1.030,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 971,20*
€ 1.095,41*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,41*
€ 1.303,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,26*
€ 1.295,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,32*
€ 1.248,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,65*
€ 1.212,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,20*
€ 1.155,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.