Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Video 20/2 2D Edelst.ONE REQ520Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Video 20/2 2D Edelst.ONE REQ520Y
Türstation-Video 20/2 2D Edelst.ONE REQ520Y
Artikel-Nr.:
     6012-12653079
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ520Y
EAN/GTIN:
     3599430011795
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Video 20/2 2D Edelst.ONE REQ520Y

Türstation Video 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
20
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
422 mm
Frontplatte Breite:
225,5 mm
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.376,89*
€ 1.402,59*
Frei Haus
ab € 1.411,30*
€ 1.438,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.395,90*
€ 1.444,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.426,30*
€ 1.453,15*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.612,90*
€ 1.642,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,15*
€ 1.729,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,95*
€ 1.725,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,96*
€ 1.712,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,53*
€ 1.704,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,30*
€ 1.697,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.