| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-12660322 Herst.-Nr.: 909030511 EAN/GTIN: 8023903435573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zutrittskontroller 1 Tür, DCI, 3A 909030511 PAC511 DCI Zutrittskontroller im Gehäuse mit 3 Amp Netzteil mit IP Anschluss - Intelligenter 1 Tür Zutrittskontroller für 20.000 Personen (Zahl verringert sich wenn mehrere Zutrittsgruppen verwendet werden), Anschlussmöglichkeit von PAC LF und HF Lesern, Biometrischen Lesern sowie Bluetooth LE Lesern, PAC und PAC64 bit Protokoll, konfigurierbare Wiegandschnittstelle, Ein-Ausgangsleser bei PAC, PAC64 Lesern, Eingangsleser pro Türkanal bei Wiegandlesern, Netzteil erfüllt CEC Energiesparstandard Level 6, umfassende Zutrittsfunktionen für kleinere bis Enterprise-Level Installationen - One-Touch Testmodus in Zutrittskontrollgerät integriert, um Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose während der Installation und des Betriebes zu unterstützen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 503,97* | € 595,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 508,68* | € 601,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|