Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Groß-Läutewerk LTW 168 RT 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     6012-12660873
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22561
EAN/GTIN:
     4011459225612
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk

Groß-Läutewerk LTW 168 RT 24V DC

Großläutewerk LTW 168 (Rot) Die robuste und kompakte LTW 168 Serie von Grothe ist speziell für den Einsatz im Industrie- und Zivilbereich konzipiert und verfügt über eine hohe Schutzart (IP66). Dadurch eignen sich diese Produkte sowohl für die Anwend
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
168 mm
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
98 dB
Nennspannung:
24 V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,14*
€ 184,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,76*
€ 184,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,79*
€ 191,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,63*
€ 196,41*
€ 5,95*
ab € 170,92*
€ 207,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.