Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 855-401/600-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-12757047
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-401/600-501
EAN/GTIN:
     4055143262521
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 855-401/600-501

Aufsteck-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsleistung 10 VA
Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
31,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,98*
€ 29,11*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,8813*
€ 29,2181*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,98*
€ 30,19*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,78*
€ 32,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,95*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493
ab € 230,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494
ab € 226,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9900
ab € 2,1976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-000
ab € 371,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-000
ab € 303,7567*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495
ab € 267,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.