Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoglas FLIXX 400 FLIRZ 400.25 klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoglas FLIXX 400 FLIRZ 400.25 klar
Dekoglas FLIXX 400 FLIRZ 400.25 klar
Artikel-Nr.:
     6012-12757948
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636745
EAN/GTIN:
     4043544393302
Suchbegriffe:
Dekoglas
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Dekoglas FLIXX 400 FLIRZ 400.25 klar

Dekoglas klar aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung)
Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 185 mm
Höhe: 3 mm
Gewicht: 0.070 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,70*
€ 21,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 21,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,27*
€ 21,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,59*
€ 23,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,67*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.