| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12764840 Herst.-Nr.: 3088774 EAN/GTIN: 0662488887742 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang Empfänger SLLR23-630P5 Sicherheitslichtvorhang, Empfänger, max. Reichweite 12000 mm, Leitungslänge 0.3 m, Robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 630 mm, Optische Ausrichthilfe, Keine Blindzone, Reichweite: 0.1...12 m, Auflösung: 23 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, Keine Wiederanlaufsperre, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1 Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 36 mm | Höhe des Sensors: | 635 mm | Länge des Sensors: | 45 mm | Kaskadierbar: | nein | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 500 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 781,69* | € 876,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 770,88* | € 876,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 789,58* | € 884,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,63* | € 903,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|