Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13069201 Herst.-Nr.: 7000032494 EAN/GTIN: 4046719305773 |
| |
|
| | |
| Überbrille AS,UV,PC,gelb 2802 Die Überbrillen Serie 2800 sind unsere Schutzbrillen, die über Korrektionsbrillen getragen werden. Sie verfügen über neigbare Scheiben und flache Bügel in vier Längen. Die starke Polycarbonatscheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung. Die Überbrille Serie 2800 ist ein Augenschutz, der nahezu ohne Beeinträchtigung über Korrektionsbrillen getragen werden kann. Weitere Informationen: | | Material Glas: | Polycarbonat (PC) | Material Rahmen: | sonstige | Farbe der Gläser: | amber (Bernstein) | Verspiegelt: | nein | Beschlagfrei: | nein | Farbe des Rahmens: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,98* | € 8,42* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 7,33* | € 8,97* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,5975* | € 9,0775* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,9085* | € 9,4585* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,22* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 189,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|