Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13288820 Herst.-Nr.: 51723 EAN/GTIN: 4040849517235 |
| |
|
| | |
| HDMI-Wanddose 2xBu/2xBu(TypA) 51723 Goobay HDMI -Wanddose, Weiß, Staubschutztüte - 2x HDMI -Buchse (Typ A) > 2x HDMI -Buchse (Typ A)HDMI -Anschlussdose für Unterputz ermöglicht es, 2x HDMI -fähige Geräte an der Wand anzuschließen und das Signal raumübergreifend zu übertragen.Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel)HDMI -Unterputzdose für eine schnelle, flexible und ästhetische Verkabelung in der WandHDMI -Wanddose ist leicht in alle gängigen 68-mm-UP-Dosen/Hohlwanddosen einzubauen. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,26* | € 7,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,27* | € 7,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,26* | € 8,79* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,53* | € 11,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,05* | € 14,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|