Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil 2010mm, natur 62378052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 2010mm, natur 62378052
Alu-Profil 2010mm, natur 62378052
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-13354529
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378052
EAN/GTIN:
     4021553118086
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Alu-Profil 2010mm, natur 62378052

hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, Eckprofil mit kompakter Bauform, optimiert für den Bereich Möbel- und Messebau, Aluminium sowohl an hellen, als auch an dunklen Möbeln unauffällig integrierbar, in Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,07*
€ 25,68*
€ 5,95*
ab € 18,08*
€ 25,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,44*
€ 29,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.